Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo z vrtljivo glavo 19 mm

Št. art.: 614812 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.410 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 19 mm
    Dolžina ključa L 250 mm
    Širina zeva b 40,3 mm
    Višina zeva h1 8,5 mm
    Višina obroča h2 11,5 mm
    ⌀ obroča D 34,5 mm
    Število zob 72
    Povratni zasuk 5 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina mat kromirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614812 19
    EAN/GTIN 4045197160478
    Številka proizvajalca 614812 19

    Opis

    Izvedba:

    Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico