{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Dolžina ključa L | 179 mm | |
Širina zeva b | 27,9 mm | |
Višina zeva h1 | 6 mm | |
Višina obroča h2 | 9,2 mm | |
⌀ obroča D | 26,4 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614805 12 | |
EAN/GTIN | 4062406649555 | |
Številka proizvajalca | 614805 12 |