{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Dolžina ključa L | 210 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614750 12 | |
EAN/GTIN | 4010886610053 | |
Številka proizvajalca | 6100540 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.753 kosov na zalogi
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina zeva h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Površina | kromiran | kromiran | kromirani |
Položaj obroča | 15 | 15 | 15 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
maksimalna višina obroča h2 maks | 10 | 10 | 9 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |