Vtičnica 1/2″ dolgega UD profila 22 mm

Št. art.: 6145050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6145050
    EAN/GTIN 4010886614501
    Številka proizvajalca 6145050
    L-število L60160 2437

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3124, ISO 2725-1
    Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
    Hrom-vanadijevo jeklo, brušeno, kromirano
    SW 16, 18 in 21 mm z luknjo za preklopno upravljanje Ø 8 mm

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Dolžina vstavka: 82,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 30,5 mm
    • Ø vstavljanja 2: 28,5 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 24,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 30,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 82 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: brušen, kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico