Momentni ključ

Št. art.: 6145-1CTCAL
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6145-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193042
Številka proizvajalca 6145-1CTCAL
L-število L60140 3730

Opis

Opis:

  • Momentni ključ , vključno s potrdilom o kalibraciji DAkkS
  • 2-komponentni ročaj za izboljšano haptiko
  • Poenostavljena ključavnica za nastavitev vrednosti navora
  • Vizualno okno za vizualno upravljanje zapornega mehanizma
  • 4 barvnih kodirnih obročev (rdeča, rumena, zelena, črna) za označevanje za prilagajanje ali posebne poteke dela
  • ± 2-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (v smeri delovanja za privijanje na desni)
    za privijanje na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Hiper fini zobna zaskočka v 6121-1 CT ∙ 6122-1 CT ∙ 6123-1 CT (90 zob ∙ 4° delovni kot)
  • Izjemno natančno orodje z vrhunskim navorom – za najvišje zahteve
  • Robustna in odporna konstrukcija iz trde kromirane jeklene cevi v tanki obliki
  • Sef z ogledalom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
  • Uporabniku prijazna raglja
    (kompleti za popravilo ragljev za samomontažo, ki je usmerjena k strankam)
  • Vgrajena ročica stikala
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
  • Ergonomsko oblikovan ročaj s pasom zmanjšuje drsenje in/ali Nevarnost poškodb
  • Natančno delitev
  • 6121-1 CT – 6123-1 CT: Prestavna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • Površina: Trdo kromirano
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 1283 mm
  • Nm min-max: 300–800 Nm
  • Toleranca: 2 %
  • Tehtnica (Nm): 2,5 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 25,9–70,2 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • Debelina glave A: 28,5 mm
  • Širina glave b: 64 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico