Ročaj na tečajih 1/2″ 255 mm

Št. art.: 6144830
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6144830
EAN/GTIN 4010886614488
Številka proizvajalca 6144830
L-število L60160 3083

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3122, ISO 3315
Dvokomponentni nedrseči ročaj z luknjo za obešanje
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično zaporo
Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna širina [mm]: 38 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 255 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico