Zobniška ključavnica 1/2″

Št. art.: 6144590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6144590
    EAN/GTIN 4010886614457
    Številka proizvajalca 6144590
    L-število L60160 104

    Opis

    Opis:

    Univerzalna uporaba v industriji in avtomobilski industriji
    Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
    S kvadratnim pogonom, srednje finim nazobčanjem in zelo robusten
    Zvlečni kot 7,5°
    Nedrseč dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
    Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, s kroglično zaporo
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.

    Lastnosti:

    • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
    • Število zob: 48
    • Skupna širina [mm]: 43 mm
    • Skupna višina [mm]: 39 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 272 mm
    • Material ročaja: 2-komponentni
    • Višina glave ročice: 21,9 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 21,9 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: mat kromirano
    • Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
    • Vrsta preklopa: Prebojni kvadratni spoj
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico