Opis:
Posebej primeren za uporabo v avtomobilskem sektorju
180° vrtljiv, s sklepno ključavnico
S kovinskim diskom z enostavnim oprijemom, fino nazobčanim (72 zob) in robustnim
Zvlečni kot 5°
Nedrseč dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
Max. Navor 300 N-m
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 72
- Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
- Navor (max.) [Nm]: 300 Nm
- Skupna širina [mm]: 38 mm
- Skupna višina [mm]: 38 mm
- Skupna dolžina [mm]: 287 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Višina glave ročice: 40,5 mm
- Material: Vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 5 °
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez