KGS 18 LTX BL 305 akumulatorska prečna žaga

Št. art.: 614305850
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
    Vrsta izdelka Píla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 614305850
    EAN/GTIN 4061792230439
    Številka proizvajalca 614305850

    Opis

    Opis:

    • Največja akumulatorska prečna in poševna žaga v mobilnem razredu M - lahka, natančna, uporabniku prijazna
    • Močan brezkrtačni motor za zmogljivo žaganje kot z omrežnim strojem
    • Do 120 rezov v mehki les 100 x 100 mm na eno polnjenje baterije (LiHD 10 Ah)
    • Precizna linija reza (PCL): Natančna senčna linija reza brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno nameščene LED
    • Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance
    • Trnovska miza s hitrim, natančno nastavitvijo skupnih kotov s pomočjo odklopnih točk
    • Obojestranski nagib žage do 47° za največjo prilagodljivost
    • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
    • Učinkovito odvajanje trsk z vgrajenim lijakom za zbiranje trsk
    • Miren zagon in zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo motorja in menjalnika
    • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljive za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
    • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
    • Globinski omejevalnik za enostavno izdelavo utorov
    • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
    • Ergonomski ročaji za prenašanje z eno ali obema rokama
    • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Žagin list ″Akumulatorsko rezanje lesa - classic″ 305x30 Z56, 2 integrirana podaljška mize, prečna rezalna ograja, objemka za material, orodje za menjavo žaginega lista, vrečka za zbiranje trsk, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Podporna površina: 345 x 770 mm
    • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 50 / 60 °
    • Teža brez akumulatorja: 17.4 kg
    • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
    • Max. Širina rezanja 90°/45: 305 / 215 mm
    • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 59 m/s
    • Max. Globina rezanja 90°/45: 110 / 67 mm
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Žagin list: 305 x 30 mm
    • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 47 °
    • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 107 dB(A)
    • Zmogljivost rezanja 45°/45: 215 x 67 mm
    • Zmogljivost rezanja 90°/90: 305 x 110 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico