KGS 18 LTX BL 305 akumulatorska prečna žaga

Št. art.: 614305810
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614305810
EAN/GTIN 4061792235861
Številka proizvajalca 614305810
L-število L01750 137

Opis

Opis:

  • Največja akumulatorska prečna in poševna žaga v mobilnem razredu M - lahka, natančna, uporabniku prijazna
  • Močan brezkrtačni motor za zmogljivo žaganje kot z omrežnim strojem
  • Do 120 rezov v iglavce 100 x 100 mm na eno polnjenje baterije (LiHD 10 Ah)
  • Precizna linija reza (PCL): Natančna senčna linija reza brez ponovnega prilagajanja zaradi pametno nameščene LED
  • Velika zmogljivost rezanja zaradi funkcije vlečenja za široke obdelovance
  • Trnovska miza s hitrim, natančno nastavitvijo skupnih kotov prek zapornih točk
  • Obojestranski nagib žage do 47° za največjo prilagodljivost
  • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
  • Učinkovito odstranjevanje trsk prek vgrajenega lijaka za lovljenje trsk
  • Mehki zagon in zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo motorja in menjalnika
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljive za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
  • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
  • Globinski omejevalnik za enostavno izdelavo utorov
  • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
  • Ergonomski ročaji za prenašanje z eno ali obema rokama
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Žagin list ″Akumulatorsko rezanje lesa - classic″ 305x30 Z56, 2 integrirana podaljška mize, prečna rezalna ograja, objemka za material, orodje za menjavo žaginega lista, vrečka za zbiranje trsk, 2 LiHD akumulatorja (18 V/8,0 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 8 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Podporna površina: 345 x 770 mm
  • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 50 / 60 °
  • Teža z baterijskim vložkom: 18.4 kg
  • Teža brez akumulatorja: 17.4 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Širina rezanja 90°/45: 305 / 215 mm
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 59 m/s
  • Max. Globina rezanja 90°/45: 110 / 67 mm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Žagin list: 305 x 30 mm
  • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 47 °
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 107 dB(A)
  • Zmogljivost rezanja 45°/45: 215 x 67 mm
  • Zmogljivost rezanja 90°/90: 305 x 110 mm