Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hrom-vanadijevo jeklo, brušeno, kromirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 77,0 mm
- Vstavek Ø 1: 20,7 mm
- Ø vstavljanja 2: 22,5 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 16,5 mm
- Skupna širina [mm]: 22,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 77 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: brušen, kromiran
- Širina po ploskvah 1 [AF]: 9/16″
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez