• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

RWEV 1200-2 mešalnik

Št. art.: 614049000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 600 W
Vrsta izdelka Vŕtačka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614049000
EAN/GTIN 4061792221505
Številka proizvajalca 614049000
L-število L01750 118
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalno dvostopenjsko mešalo za priročno mešanje in mešanje do 50 litrov
  • Malo napora, potrebnega za vodenje mešala, zaradi ergonomsko ugodne razporeditve ročajev
  • Gumijasti vogali na ohišju za učinkovito zaščito pred poškodbami, varno shranjevanje in nedrseče naslanjanje na steno
  • Bočni izhod za kabel zmanjšuje nevarnost zloma kabla
  • Visok navor zaradi dvostopenjskega menjalnika za viskozne snovi
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Kritje motorja za zaščito pred umazanijo, odporno na udarce, umazanijo in škropilno vodo
  • Elektronski mehki zagon za delo brez škropljenja
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostajajo konstantne pod obremenitvijo
  • Regulacijsko kolesce za predizbiro hitrosti

    Razpon dobave
  • Mešalnik tipa RS-R3 (Ø 140 mm).

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 600 W
  • Zobniki: 2
  • Teža brez omrežnega kabla: 4.3 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Največja priporočena količina mešanja: 50 l
  • Max. Premer mešalne košare: 140 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Premer vpenjalnega vratu: 50 mm
  • Nosilec orodja: notranji navoj M 14