Obročno viličasti ključ, colski 5/16 col

Št. art.: 613970 5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 5/16 col
    Dolžina ključa L 121 mm
    maksimalna višina zeva h1 4,5 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 7 mm
    Položaj obroča 15 stopinj
    Površina kromiran
    Mere zeva ključa colski
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613970 5/16
    EAN/GTIN 4045197550040
    Številka proizvajalca 613970 5/16

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
    Z ovalnim držalom.

    Standard:

    DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico