Viličasto obročni ključ 24 mm

Št. art.: 613900 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.073 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Dolžina ključa L 280 mm
maksimalna višina zeva h1 12 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 16 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirani
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613900 24
EAN/GTIN 4045197385222
Številka proizvajalca 613900 24

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico