Merilni blok, metrični, certifikat JCSS ISO, razred 2, keramika, 5,1 mm

Št. art.: 613850-046
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
    Številka izdelka 613850-046
    EAN/GTIN 4946368338392
    Številka proizvajalca 613850-046

    Opis

    Opis:

    Ta merilni blok razreda 2 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb / li>. Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini. Skoraj brez sprememb dimenzij s časom. Drži se jeklenih merilnih blokov. Brez udarcev, ki so posledica prask.

    Lastnosti:

    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Penasto oblazinjenje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico