Merilni blok, metrični, potrdilo o pregledu, ISO, razred 0, keramika, 500 mm

Št. art.: 613685-021
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
    Vrsta izdelka Merilne kladice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613685-021
    EAN/GTIN 4946368336879
    Številka proizvajalca 613685-021
    L-število L40010 2559

    Opis

    Opis:

    Ta merilni blok razreda 0 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Drži se jeklenih merilnih blokov Brez luknjic zaradi prask.

    Lastnosti:

    Inč/metrični: metrični
    Obseg dostave: v leseni škatli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico