Merilni blok, metrični, certifikat JCSS, ISO, razred K, keramika, 300 mm

Št. art.: 613683-016
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
    Vrsta izdelka Merilne kladice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613683-016
    EAN/GTIN 4946368336589
    Številka proizvajalca 613683-016
    L-število L40010 15884

    Opis

    Opis:

    Ta merilni blok razreda K s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidne oznake: črne oznake na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Prilepi se na jeklene merilne bloke Brez luknjic zaradi prask.

    Lastnosti:

    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Penasto oblazinjenje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico