Merilni blok, kalibriran CTE, ISO, 100 mm, razred K, keramika

Št. art.: 613681-01B
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
    Vrsta izdelka Merilne kladice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613681-01B
    EAN/GTIN 4946368557991
    Številka proizvajalca 613681-01B

    Opis

    Opis:

    Merilni bloki s kalibriranim koeficientom toplotnega raztezanja. Merilni bloki vam nudijo naslednje prednosti: Mitutoyo ponuja visokokalibrske merilne bloke (jeklene in keramične), ki so boljši kot bloki iz razreda K. Merilni bloki imajo natančno umerjen koeficient toplotnega raztezka, izmerjen z zelo natančnim dvostranskim laserskim interferometrom (DFI). Vsak merilni blok je bil izmerjen z interferometrom za merilne bloke visoke natančnosti (GBI). Negotovost merjenja koeficienta toplotnega raztezanja po dolžini: 0,035 x 10 -6/K (k=2). Negotovost merjenja dolžine: 30 nm (k=2), za 100 mm merilne bloke.

    Lastnosti:

    Natančnost: DIN EN ISO 3650, razred K
    Obseg dostave: v leseni škatli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico