Merilni blok, metrični, certifikat JCSS, ISO, razred K, keramika, 80 mm

Št. art.: 613678-016
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613678-016
EAN/GTIN 4946368335698
Številka proizvajalca 613678-016
L-število L40010 12352

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda K s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidne oznake: črne oznake na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Prilepi se na jeklene merilne bloke Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.