Merilni blok, metrični, potrdilo o pregledu, ISO, razred 1, keramika, 7,5 mm

Št. art.: 613647-031
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613647-031
EAN/GTIN 4946368329505
Številka proizvajalca 613647-031
L-število L40010 11384

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidne oznake: črne oznake na snežno beli površini Praktično brez sprememb dimenzij s časom Prilepi se na jeklene merilne bloke Brez luknjic zaradi prask.

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico