Merilni blok, metrični, certifikat JCSS ISO, razred 2, keramika, 9 mm

Št. art.: 613619-046
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
Številka izdelka 613619-046
EAN/GTIN 4946368324319
Številka proizvajalca 613619-046

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 2 s certifikatom JCSS vam ponuja naslednje prednosti: Zaradi keramičnega materiala so ti merilni bloki zelo odporni proti obrabi in koroziji. Merilni bloki CERA imajo desetkrat večjo odpornost proti obrabi kot jeklo in trikrat večjo kot karbid. Jeklo in keramika imata podobne koeficiente raztezanja, kar zmanjšuje napake pri meritvah, ki nastanejo zaradi temperaturnih sprememb / li>. Nemagnetni: praški (kot so železna zrna) se ne oprijemajo površin. Jasno vidna oznaka: črni znaki na snežno beli površini. Skoraj brez sprememb dimenzij s časom. Drži se jeklenih merilnih blokov. Brez udarcev, ki so posledica prask.

Lastnosti:

Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Penasto oblazinjenje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico