Vtičnica 1/2″ UD profil 27 mm

Št. art.: 6135170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6135170
    EAN/GTIN 4010886613511
    Številka proizvajalca 6135170
    L-število L60160 510

    Opis

    Opis:

    Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
    Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
    * Ni standardizirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Dolžina vstavka: 41,5 mm
    • Vstavek Ø 1: 36,7 mm
    • Ø vstavljanja 2: 30,0 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 18,5 mm
    • Skupna širina [mm]: 37 mm
    • Skupna višina [mm]: 37 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 41 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: brušen, kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 27
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico