Opis:
Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 39,5 mm
- Vstavek Ø 1: 22,5 mm
- Ø vstavljanja 2: 23,8 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 15,0 mm
- Skupna širina [mm]: 24 mm
- Skupna višina [mm]: 24 mm
- Skupna dolžina [mm]: 39 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: brušen, kromiran
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 16
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez