Vtičnica 1/2″ UD profil 12 mm

Št. art.: 6133470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6133470
EAN/GTIN 4010886613344
Številka proizvajalca 6133470
L-število L60160 509

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano
* Ni standardizirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 38,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 18,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 22,5 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 12,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 22 mm
  • Skupna višina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 37 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico