Viličasti ključ, enostranski 70 mm

Št. art.: 613300 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
593 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 70 mm
    Standard DIN 894
    Dolžina ključa L 600 mm
    Debelina glave hmaks 21 mm
    Položaj čeljusti 15 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Posebno jeklo
    Površina brunirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613300 70
    EAN/GTIN 4045197385000
    Številka proizvajalca 613300 70

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

    Standard:

    DIN 894

    Material:

    Specialno jeklo (trdota 1200−1400 N/mm2). Površina črna.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico