SB 18 L BL Mobilni delavniški komplet SB 18 L BL

Št. art.: 613157710
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613157710
EAN/GTIN 4061792254534
Številka proizvajalca 613157710

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni kladivo SB 18 L BL Komplet z 78-delno mobilno delavnico; plastični kovček; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Opis:

  • Najmanjši 18-voltni udarni vrtalnik Metabo z zmogljivo brezkrtačno močjo za vsa običajna vrtanja in vijačenje
  • Funkcija udarnega vrtanja za vrtanje v zid
  • Izjemno kratek in lahek udarni vrtalnik za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
  • Mobilna delavnica (komplet 78 kosov): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 5 svedrov za zid (5/6/7/8/10 mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/1,5/2/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo za bite (60 mm), 8 vijačnih ključev (6/7/8/9/9/10/11/12/13 mm), leseno poglobitev (12,7 mm), centrirni zatič (5x100 mm), rezalni nož z dvema rezervnima reziloma, merilni trak (3 m/10″), svinčnik (HB)
  • Robustno, vzdržljivo ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija
  • Zmogljiv brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Prekomerno obremenitev: ščiti motor pred pregrevanjem
  • Vgrajena LED delovna luč s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
  • S praktično kljuko za pas in držalom za bite, pritrdite ga lahko na desni ali levi strani
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijami in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:
Priključno vrtalno držalo, pasna kljuka in depo za bite, 2 akumulatorska paketa Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, plastični kovček, komplet dodatne opreme

Lastnosti:

  • Merilna negotovost K: 5 dB(A)
  • Vrtanje v kovino: 1 m/s²
  • Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
  • Udarno vrtanje v beton: 16,5 m/s²
  • Tasta vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Zmogljivost akumulatorja: 2 x 2 Ah
  • Maksimalni navor, mehki: 28 Nm
  • Maksimalni navor, trdi: 65 Nm
  • Nastavljiv navor: 0,5 - 9 Nm
  • Ø vrtanja v zid: 13 mm
  • Ø vrtanja v jeklo: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 40 mm
  • Rahitrost brez obremenitve: 0 - 500 / 0 - 1700 vrt/min
  • Maksimalna hitrost udarcev: 25500 udarcev/min
  • Kategorija udarcev: 1,5 - 13 mm
  • Teža brez akumulatorskega sklopa: 1,5 - 13 mm
  • Vrsti: 1,5 - 13 mm
  • Vrsti: 1,5 - 13 mm
  • Vrsti: 0,5 - 9 Nm
  • Maks: 1,3 kg
  • Bruto teža: 5,405 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico