Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik / vijačnik BS 18 LT BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Opis:
- Najmanjši 18-voltni vrtalnik Metabo z zmogljivo brezkrtačno močjo za vsa običajna vrtanja in vijačenje
- Izjemno kratek in lahek vrtalnik za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
- Metabo Quick System: Hitra menjava držala za orodje in vstavljenega orodja za fleksibilno delo
- Trdno, vzdržljivo ohišje menjalnika iz litega aluminija
- Vreteno z magnetnim šestkotnim nastavkom za izvijačne nastavke za delo brez vrtalnega vpenjala
- Močan brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
- Vgrajena delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
- S praktično kljuko za pas in depo za bite, ki ju je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
- S metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
- Mnogo znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Vrtilno vpenjalno držalo, kavelj za jermen in depo za bite, 2 baterijska paketa Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, metaBOX 145
Lastnosti:
- Negotovost merjenja K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,1 m/s²
- Negotovost merjenja K: 1,5 m/s²
- Tip baterije: Li-Power
- Napetost baterije: 18 V
- Zmogljivost baterije: 2 x 2 Ah
- Maksimalni zategovalni moment, meh: Moč: 28 Nm
- Maksimalni zategovalni moment, trdi: 65 Nm
- Nastavljiv zategovalni moment: 0,5 - 9 Nm
- Ø svedra za jeklo: 13 mm
- Ø svedra za iglavce: 40 mm
- Prestavitve brez obremenitve: 0 - 500 / 0 - 1700 vrt/min
- Zmogljivost vrtanja: 0 - 1,5 mm
- Vrtilna kapaciteta: 1,5 - 13 mm
- Teža brez akumulatorja: 0,9 kg
- Teža z akumulatorjem: 1,3 kg
- Maga ob zlomu: 0,000 kg