Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik/izvijač BS 18 L BL metaBOX 145
Opis:
- Najmanjši 18-voltni vrtalni stroj Metabo z zmogljivo brezkrtačno močjo za vse običajne načine vrtanja in vijačenja
- Izjemno kratek in lahek vrtalni stroj za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
- Trdno, vzdržljivo ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija
- Zmogljiv brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Prekomerno obremenitev: ščiti motor pred pregrevanjem
- Integrirana delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
- S praktično kljuko za pas in depo za bite, ki ju je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
- S metaBOX, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
- Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Priključek za vrtalnike, kavelj za pas in depo za bite, metaBOX 145, brez baterijskega paketa, brez polnilnika
Lastnosti:
- Merilna negotovost K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,1 m/s²
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Napetost baterije: 18 V
- Maksimalni navor, mehki: 28 Nm
- Maksimalni navor, trd: 65 Nm
- Nastavljiv navor: 0,5 - 9 Nm
- Vrtalni Ø jekla: 13 / 1/2 ″
- Vrtalni Ø mehkega lesa: 40 / 1 9/16 ″
- Prestavitve brez obremenitve: 0,5 - 9 Nm
- Vrtilna hitrost: 0 - 500 / 0 - 1700 vrt/min
- Kategorija vrtalnika: 1,5 - 13 mm
- Teža brez akumulatorja: 0,9 kg
- Bruto teža: 2,576 kg