Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik/izvijač BS 18 L BL metaBOX 145; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Opis:
- Najmanjši 18-voltni vrtalnik Metabo z zmogljivo brezkrtačno močjo za vsa običajna vrtanja in vijačenje
- Izjemno kratek in lahek vrtalnik za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
- Trdno, vzdržljivo ohišje menjalnika iz litega aluminija
- Zmogljiv brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Prekomerno obremenitev: ščiti motor pred pregrevanjem
- Integrirana delovna luč LED s funkcijo afterglow za optimalno svetlost na delovnem območju
- S praktično kljuko za pas in depo za bite, ki ju je mogoče pritrditi na desni ali levi strani
- S metaBOX, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
- Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Priključek za vrtalnike s hitrim delovanjem, kavelj za jermen in depo za bite, 2 baterijska paketa LiHD (18 V/4,0 Ah), polnilnik ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145
Lastnosti:
- Negotovost merjenja K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,1 m/s²
- Negotovost merjenja K: 1,5 m/s²
- Tip baterije: LiHD
- Napetost baterije: 18 V
- Zmogljivost baterije: 2 x 4 Ah
- Maksimalni zategovalni moment, mehki: 28 Nm
- Maksimalni zategovalni moment, trd: Močno: 65 Nm
- Nastavljiv navor za zategovanje: 0,5 - 9 Nm
- Drill-Ø jekla: 13 / 1/2 ″
- Drill-Ø iglavcev: 40 / 1 9/16 ″
- Prestavitve brez obremenitve: 0 - 500 / 0 - 1700 vrt/min
- Kategorija: 1,5 - 13 mm
- Teža brez akumulatorja: 0,9 kg
- Teža z akumulatorjem: 1,4 kg
- Teža ob zlomu: 0,000 kg