Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik/vijačnik BS 18 L BL Komplet s 74-delno mobilno delavnico; plastični kovček; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Opis:
- Najmanjši 18-voltni vrtalni stroj Metabo z zmogljivo brezkrtačno močjo za vsa običajna vrtanja in vijačenje
- Mobilna delavnica (komplet 74 kosov): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 14 svedrov HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 izvijačnih nastavkov dolžine 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držalo za nastavke (60 mm), 8 vtičnih ključev (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), lesena poglobitev (12, 7 mm), centrirni zatič (5x100 mm), rezalni nož z 2 rezervnima reziloma, merilni trak (3 m/10″), svinčnik (HB), beležnica
- Izjemno kratek in lahek vrtalni stroj za udobno rokovanje tudi nad glavo ali v tesnih prostorih
- Trdno, vzdržljivo ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija
- Zmogljiv brezkrtačni motor za največjo učinkovitost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Prekomerno obremenitev: ščiti motor pred pregrevanjem
- Vgrajena delovna luč LED s funkcijo naknadnega sijaja za optimalno svetlost na delovnem območju
- S praktično kljuko za pas in držalom za bite, pritrdite ga lahko na desni ali levi strani
- Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:Priključno vrtalno držalo, pasna kljuka in depo za bite, 2 akumulatorska paketa Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, plastični kovček, komplet dodatne opreme
Lastnosti:
- Merilna negotovost K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,1 m/s²
- Merilna negotovost K: 1,5 m/s²
- Vrsti baterijskega paketa: Li-Power
- Napetost akumulatorja: 18 V
- Zmogljivost akumulatorja: 2 x 2 Ah
- Maksimalni navor, mehki: 28 Nm
- Maksimalni navor, trdi: 65 Nm
- Nastavljiv navor: 0,5 - 9 Nm
- Vrtalni Ø jekla: 13 / 1/2 ″
- Vrtalni Ø mehkega lesa: 40 / 1 9/16 ″
- Prestavitve brez obremenitve: 0,5 - 9 Nm
- Vrtilna hitrost: 0 - 500 / 0 - 1700 vrt/min
- Kategorija vrtalnika: 1,5 - 13 mm
- Teža brez akumulatorja: 0,9 kg
- Bruto teža: 0,000 kg