Baterijsko večnamensko orodje PowerMaxx MT 12

Št. art.: 613089840
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613089840
EAN/GTIN 4061792227514
Številka proizvajalca 613089840

Opis

Opis:

  • Oscilacijsko baterijsko večnamensko orodje z visoko zmogljivostjo, primerljivo z omrežno enoto
  • Nepogrešljivo pri notranjih delih za žaganje, brušenje, strganje in rašplanje najrazličnejših materialov
  • Držalo za orodje za največjo združljivost z OIS, Starlock in drugimi pripomočki
  • Tanka zasnova in nedrseča površina z mehkim oprijemom za optimalno rokovanje
  • Izredno svetla LED dioda za dobro vidljivost na delovnem območju

    Razpon dobave
  • Delovni list 34 mm BiM (les + kovina), trikotna brusilna plošča 93 mm z samopritrdilni pritrditvijo, 5 lepilnih brusilnih listov 93 mm P 80, 5 lepilnih brusilnih listov 93 mm P 120, metaBOX 145, brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.8 kg
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 5.4 m/s²
  • Kot nihanja levo/desno: 1.6 °
  • Žaganje s segmentnim žaginim listom: 6.5 m/s²
  • Žaganje s potopnim žaginim listom: 7.2 m/s²
  • Strganje: 3.9 m/s²
  • Brusilna plošča, dimenzija od vogala do vogala: 93 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 5000 - 18000 /min
  • Nosilec orodja: Združljiv z OIS / Starlock

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico