WPB 18 LT BL 11-125 Hitri akumulatorski kotni brusilnik

Št. art.: 613059660
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
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613059660
EAN/GTIN 4061792206915
Številka proizvajalca 613059660
L-število L01750 93

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni baterijski kotni brusilnik nove generacije: zaradi 40 % večje moči enako zmogljiv kot 1100-vatna omrežna enota
  • Brezkrtačni motor brez servisa z največjo učinkovitostjo in največjo obvladljivostjo
  • Lopetno stikalo s funkcijo mrtvega teka: varno upravljanje zaradi ergonomsko vgrajenega stikala
  • Sistem hitrega zaviranja za največjo zaščito uporabnika: Sistem M-Quick za menjavo diska brez orodja s pritiskom na gumb
  • >Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrdi se brez zvijanja
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Automatska mehanska varnostna sklopka Metabo S: zmanjšuje povratni udarec pri blokadi diska na najnižjo raven na trgu - za največjo zaščito uporabnika
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
  • Snemljiv filter za prah kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Odbojni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj, filter za zaščito pred prahom, 2 akumulatorja LiHD (18 V/5,5 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.8 kg
  • Obod ročaja: 160 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 10000 /min
  • Max. Globina reza: 27 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 8 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 81 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 92 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.