MT 18 LTX akumulatorsko večnamensko orodje

Št. art.: 613021840
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613021840
EAN/GTIN 4007430287700
Številka proizvajalca 613021840

Opis

Opis:

  • Oscilacijsko baterijsko večnamensko orodje z visoko zmogljivostjo, primerljivo z omrežno enoto
  • Nepogrešljivo za notranja dela za žaganje, brušenje, strganje in raširanje najrazličnejših materialov
  • Držalo za orodje za največjo združljivost z OIS, Starlock in drugimi pripomočki
  • Metabo Quick menjava orodja za prihranek časa, priročno menjavo pribora
  • Hitro napredovanje dela zaradi velikega kota nihanja in elektronike VTC s konstantno hitrostjo tudi pod obremenitvijo
  • Tanka zasnova in nedrseča površina mehkega oprijema za optimalno rokovanje
  • Izredno svetla LED dioda za dobro vidljivost na delovnem območju
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Poglobljen žagin list 32 mm HCS (les), trikotna brusilna plošča 93 mm z samopritrdilni pritrditvijo, 5 lepilnih brusilnih plošč 93 mm P 80, 5 lepilnih brusilnih plošč 93 mm P 120, sesalni adapter, multipriključek, metaBOX 145 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Negotovost K: 3 m/s²
  • Brusilna površina: 7.5 m/s²
  • Kot nihanja levo/desno: 1.6 °
  • Žaganje s segmentnim žaginim listom: 11.6 m/s²
  • Žaganje s potopnim žaginim listom: 13 m/s²
  • Strganje: 11.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 77 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 88 dB(A)
  • Brusilna plošča, dimenzija od vogala do vogala: 93 mm
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 7000 - 18000 /min
  • Nosilec orodja: Združljiv z OIS / Starlock

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico