Dvostranski viličasti ključi DIN 895 6X7 mm

Št. art.: 613000 6X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.591 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zevi ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 1 6 mm
    Zev ključa 2 7 mm
    Standard DIN 895
    Dolžina ključa L 100 mm
    maksimalna višina zeva h 3,5 mm
    Položaj zeva 1 15 stopinj
    Položaj zeva 2 15 stopinj
    Material Posebno jeklo
    Površina brunirani
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 613000 6X7
    EAN/GTIN 4045197384430
    Številka proizvajalca 613000 6X7

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

    Standard:

    DIN 895

    Material:

    Specialno jeklo (trdota 1200 − 1400 N/mm2).
    Površina črna.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico