Podaljšek 1/2″ 305 mm

Št. art.: 6129950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6129950
EAN/GTIN 4010886882887
Številka proizvajalca 6129950
L-število L60160 1770

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3123, ISO 3316
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna širina [mm]: 24 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 305 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: mat kromirano
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico