Specialni podaljšek, 3/8-colski

Št. art.: 612950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 150 mm
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612950
EAN/GTIN 4018754012879
Številka proizvajalca 12250001

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno z 3/8-colskim 4-kotnikom. Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine.

Primerno za:

Glava viličastega ključa art. 612900/612920 (ne art. 612920 vel. 12, 14 in 30−46).

Opomba:

Za primerna pogonska orodja glejte art. 635000636000.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico