Glava viličastih ključev Oblika čeljusti 24 mm

Št. art.: 612900 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Dolžina L 44,5 mm
Širina glave b 41 mm
Debelina glave h 6,3 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Oblika, konica Oblika čeljusti
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirani
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612900 24
EAN/GTIN 4018754003594
Številka proizvajalca 02200024

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, glava s 4-kotnikom za vpetje različnih pogonskih orodij, npr. raglje, podaljškov itd.

Uporaba:

Zaradi možnosti uporabljanja različnih orodij za upravljanje, dobro dosežete tudi vijake na težko dostopnih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani; zaokrožene površine (ni ostrih robov).

Opomba:

Za primerna pogonska orodja glejte art. 632000641350 in 655230657766.