Pravokotni ključ 13 mm

Št. art.: 612800 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 13 mm
Dolžina ključa L 160 mm
Debelina glave h 5,5 mm
⌀ izvrtine 8,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612800 13
EAN/GTIN 4024089009880
Številka proizvajalca 00380001380

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, čvrst ročaj in močna čeljust.

Uporaba:

Za montažo na težko dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Primerne trne najdete pod art. 621600621800.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico