Ključ za navor ∙ US STANDARD

Št. art.: 6127-1CT
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6127-1CT
EAN/GTIN 4000896025381
Številka proizvajalca 6127-1CT

Opis

Opis:

  • Po ameriškem standardu
  • Tehtnica v lbf.ft
  • ± 3-odstotna natančnost vrednosti tehtnice (v smeri delovanja za privijanje na desni)
    za privijanje na levi strani uporabite naše momentne ključe z vložkom
  • Varno:
    • Haptično (sprožilec kratkega dosega)
    • Akustični (zgibni element)
    • Optični (modeli s signalnim gumbom)
  • Hitro in varno nastavite želeno vrednost navora z obračanjem ročice
  • Reverzibilna zaskočna zaskočka
  • Vrtljivi gumb za dodatno zaklepanje nastavitve
  • 6127-1 CT – 6128-1 CT: Prestavna ročica s funkcijo prostega kolesa – zmanjšuje tveganje za poškodbe in okvare
  • Sef z ogledalom
  • S certifikatom o umerjanju in serijsko številko
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 545 mm
  • Neto teža (kg): 1,3 kg
  • Nm min-max: 54,2–271,2 Nm
  • lbf min-max: 40 – 200 lbf.ft
  • Toleranca: 3 %
  • Razdelek lestvice (lbf.ft): 1 lbf.ft
  • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 450,47–427,91 Nm
  • Delovna sila min.-max kg: 12,3–64,6 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • Debelina glave A: 19,6 mm
  • Širina glave b: 44 mm
  • Nič več obračanja: V momentnih ključih HAZET serij 5000 in 6000 je bilo dokazano, da se pri dolgoročnih preizkusih vzdržljivosti ni treba vrniti na najmanjšo vrednost

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico