Opis:
S stisnjenim zatičem
S kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim udarnim žlebom
Na konico iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE
VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratno preverjanje izolacije orodja
Te vtičnice je mogoče kombinirati samo z VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U in VDE 4507.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 106,0 mm
- Pogon za vstavljanjeØ: 27 mm
- Skupna širina [mm]: 27 mm
- Skupna dolžina [mm]: 106 mm
- Teža [funtov]: 0,240 funtov
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: Izolacija 2-kratnega kontrolnega orodja
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 8
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da