Garnitura malih viličastih ključev, 6-delna

Št. art.: 612420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 714T-6D
    Število ključev 6
    Zev ključa 3×3,5 mm; 4×4,5 mm; 5×5,5 mm; 6×6,5 mm; 7×8 mm; 9×10 mm
    Mere zeva ključa metrični
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 612420
    EAN/GTIN 4020772051525
    Številka proizvajalca 51524

    Opis

    Izvedba:

    Posebno ploščati ključi (1,5 mm oz. 2 mm od ZK 7) z neenakimi zevi; v torbici iz umetne mase.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, lasersko izrezani, kaljeni in ponikljani.

    Obseg dobave:

    Po 1 mali dvostranski viličasti ključ / ZK: 3 × 3,5; 4 × 4,5; 5 × 5,5; 6 × 6,5; 7 × 8; 9 × 10 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico