VDE podaljšek 1/2″ 125 mm

Št. art.: 6124050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6124050
EAN/GTIN 4010886612408
Številka proizvajalca 6124050
L-število L60160 1217

Opis

Opis:

Za vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174
Z zapornim vijakom za pritrditev vtičnice
VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratno preverjanje izolacije orodja
Neprimerno za uporabo z VDE IN 19
16 - 18 mm projekcija izolacije

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico