VDE reverzibilna ročica 1/2″

Št. art.: 6123910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6123910
EAN/GTIN 4010886612392
Številka proizvajalca 6123910
L-število L60160 3485

Opis

Opis:

Gladko gibanje in robustnost
Napolnoma varen oprijem drsnih orodij zaradi zaklepanja s kroglico v kvadratnem pogonu
Preklapljanje smeri vrtenja z dvema gumboma z oznako R in L na gredi
Kvadratni pogon po DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174 iz krom-vanadijevega jekla 31CrV3
VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna dolžina [mm]: 270 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Kotiček povratnega pomika: 10 °
  • 1000 V izoliran: da
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico