Opis:
6-stranski, ročni
S kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
Zaščitna izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratno preverjanje izolacije orodja
16 - 18 mm izbočenja izolacije
Premer d1 za mere 27, 30 in 32 ni standardiziran
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Dolžina vstavka: 57,5 mm
- Vstavek Ø 1: 37,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 27,0 mm
- Skupna širina [mm]: 37 mm
- Skupna dolžina [mm]: 57,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: 2-kratno orodje za preverjanje izolacije, izolirano po standardu VDE do 1000 V
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 24
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- 1000 V izoliran: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da