Nadomestni komplet, prestavna ročica

Št. art.: 6122/7
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6122/7
EAN/GTIN 4000896025329
Številka proizvajalca 6122/7
L-število L60140 1797

Opis

Opis:

  • Prestavni vzvod za nadomestni del , sestavljen iz:
    Prestavnega vzvoda ∙ vijakov ∙ kroglične ∙ tlačne vzmeti ∙ vzmetne podložke ∙ zaporni obroč
    za momentni ključ HAZET 5121-2 CLT ∙ 5121-2 CT ∙ 5121-3 CT
    5122-2 CLT ∙ 5122-2 CT ∙ 5122-3 CT ∙ 5122.-1 5123 CLT ∙ 5123-2 CT ∙ 2-3 6121 CT ∙ 5128 1-5123 2 CLT (BJ.

    →2022/12) ∙ 6121 CT ∙ 6122–1 CT (BJ. →2022/12) ∙ 6122 CT ∙ 6123–1 CT (BJ. →2022/12) ∙ 6123 CT ∙ 6127- 1 CT ∙ 6128- 1 CT ∙ 6722 TAC
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,01 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico