VDE ključ z vtičnico 1/2″ šesterokotni 10 mm

Št. art.: 6122510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6122510
    EAN/GTIN 4010886612255
    Številka proizvajalca 6122510
    L-število L60160 1114

    Opis

    Opis:

    6-stranski, ročni
    S kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
    GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
    Zaščitna izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, 2-kratno preverjanje izolacije orodja
    16 - 18 mm izbočenja izolacije
    Premer d1 za mere 27, 30 in 32 ni standardiziran

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Dolžina vstavka: 54,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 19,5 mm
    • Ø vstavljanja 2: 27,0 mm
    • Skupna širina [mm]: 27 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 54 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: 2-kratno orodje za preverjanje izolacije, izolirano po standardu VDE do 1000 V
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • 1000 V izoliran: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: da

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico