Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z ročajem za enostaven oprijem
Plakiran s kromom
Vtisnjen čep, fosfatiran
Poslednji kot zasuka približno 15-20°
Hrom-vanadijevo jeklo
Optimalen prenos moči, tudi na težko dostopnih mestih
Lastnosti:
- Dejavnik velikosti TX (znotraj): T10
- Dejavnik velikosti TX (znotraj) [mm]: 2,74 mm
- Gnezdo gonila, kvadratno [metrično]: 6,3 mm
- Gnezdo gonila, kvadratno [imperialno]: 1/4″
- Dolžina vstavljanja: 30,5 mm
- Pogon Ø vstavljanja: 12 mm
- Skupna dolžina [mm]: 37 mm
- Skupni kot vrtenja: 15 - 20°