Celotna živilska industrija rdeča C50

Št. art.: 612018005600C50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva rot
Konfekcijska velikost DE 50
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612018005600C50
EAN/GTIN 7330509801659
Številka proizvajalca 612018005600C50

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 240 g/m²

Prednje zapiranje
Skrita dvosmerna kovinska zadrga

Zaključki
Elastični zapestni trak
Elastika na dnu hlač

Podrobnosti
Nastavljiva elastika v pasu

Žepi
Vnotranji prsni žepi, eden od njih z zadrgo iz umetne mase.

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Kombinacija, posebej prilagojena za živilsko industrijo, ki izpolnjuje vse visoke standarde klinične higiene
  • Delovno oblačilo nima zunanjih žepov, temveč sta dva notranja prsna žepa, eden s plastično zadrgo
  • Kombinacija ima skrito dvosmerno zadrgo iz plastike, za večje udobje pa je nastavljiv elastičen pas in elastika na rokavih in koncu nog
  • More ga biti industrijsko opran v skladu z EN ISO 15797

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico