Kovinski ročaj žage izoliran. b. 1000 V

Št. art.: 6120060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Žaga lokarica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6120060
EAN/GTIN 4010886612002
Številka proizvajalca 6120060

Opis

Opis:

Za čepaste žage 148 mm
Primerno do 1000 V

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 148 mm
  • primerno za: Žagini listi 148 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 265 mm
  • Material ročaja: izoliran do 1000 V
  • 1000 V izoliran: da
  • Žagin list se lahko uporablja na obeh straneh: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico