Samopriključevalnik brez izpustnega ventila

Št. art.: 6120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Prekucni zaboji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6120
EAN/GTIN 4017976061207
Številka proizvajalca 6120
L-število L90070 23

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Samodejnih nabiralnikov za praznjenje ni treba dvigovati. Prazno korito se samodejno vrne v nakladalni položaj. Robustna varjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine, pobarvana modro RAL 5007. Serijsko z žepi za viličarje, zaščito pred prevračanjem in zaporo proti prevračanju, povezovalno verigo za preprečevanje zdrsa in prevračanja. S sedeža viličarja povlecite kabel za sprostitev pri prevračanju. Dodatek ″A″ z izpustno pipo in sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 2500
Zmogljivost (litri): 1200
mere škatle (mm): 1699 x 1157 x 997
Višina nalivnega roba brez kolesc (mm): 1043
Višina nalivnega roba s koleščki (mm): 1288
Celotna dolžina (mm): 1755
Skupna širina (mm): 1222
Skupna višina (mm): 1127

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico